ETS D050-10-W20-XN06 Frez trzpieniowy T-SLOT z kwadratowymi płytkami skrawającymi XNMU 0603 z 4 prawymi i 4 lewymi krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3401468
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3401468
EAN / GTIN 7291075500608
Numer producenta 3401468
Numer L L23910 103951

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, szerokość cięcia (CW): 10 mm, długość całkowita (OAL): 90 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 3

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm
  • Średnica ostrza (DC): 50 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Szerokość cięcia (CW): 10 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): XNMU 06 .
  • Długość całkowita (OAL): 90 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 3
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 38 mm