ETS D050-10-W20-XN06 Fresas para Ranurado en T que Monta Plaquitas Cuadradas XNMU 0603 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3401468
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3401468
EAN / GTIN 7291075500608
Número del fabricante 3401468
Número L L23910 103951

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte (CW) 10 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 20 mm
  • Diámetro de corte (DC): 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Ancho de corte (CW): 10 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 06 .
  • Longitud total (OAL): 90 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 3
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 38 mm