ETS D050-10-W20-XN06 frézy T-SLOT s čtvercovými břitovými destičkami XNMU 0603 s 4 pravými a 4 levoúhlými břity

Artiklové číslo: 3401468
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3401468
EAN / GTIN 7291075500608
Číslo výrobce 3401468
L-číslo L23910 103951

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, průměr zastrčení, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 6, šířka řezu (CW) 10 mm, celková délka (OAL) 90 mm, EFF. Číslo okrajové řezné hrany (ZEFP) 3

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Weldon
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Průměr řezu (DC): 50 mm
  • Počet řezných těles (CICT): 6
  • Šířka řezu (CW): 10 mm
  • Označení vložky (MIID): XNMU 06 .
  • celková délka (OAL): 90 mm
  • Číslo okraje EFF (ZEFP): 3
  • upínací stopka Weldonová
  • užitná délka (LU): 38 mm