Midget double open-end wrench, 13 mm

Nr art.: 34.13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 13 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 120 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 34.13
EAN / GTIN 3148510981307
Numer producenta 34.13
Numer L L60130 5789
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Short shank and very slim heads for working in tight spaces
  • The 15°/75° jaw positions make it easier to work on nuts that are inaccessible with standard wrenches
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3.5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35