{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Esecuzione | forma piegata | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 13 mm | |
| Particolarità, Per viti a esagono esterno | Con guaina in plastica | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Lunghezza complessiva | 120 mm | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 34.13 | |
| EAN / GTIN | 3148510981307 | |
| Codice del produttore | 34.13 | |
| Numero-L | L60130 5789 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |