Stranový klíč oboustranný ″Mikromechanika″ 13 mm

Artiklové číslo: 34.13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení zalomené
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 13 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S plastovým pouzdrem
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 120 mm
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34.13
EAN / GTIN 3148510981307
Číslo výrobce 34.13
L-číslo L60130 5789
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: krátká hřídel a velmi tenké hlavice pro práci ve stísněných prostorech
  • polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35