Cheie fixă ″Micromecanică″ 13 mm

Cod articol.: 34.13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Execuție îndoită
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 13 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu manșon din plastic
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 120 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 34.13
EAN / GTIN 3148510981307
Număr producător 34.13
L-Număr L60130 5789
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: arbore scurt și capete foarte subțiri pentru lucrul în spații înguste
  • pozițiile de 15°/75° ale fălcilor facilitează lucrul la piulițe inaccesibile cu chei standard
  • cromat, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35