Dwustronne płytki rombowe 70° do obróbki stali nierdzewnej

Nr art.: 3395609
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3395609
EAN / GTIN 7291075479010
Numer producenta 3395609
Numer L L23950 2017

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie F3M, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 10,14 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,53 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów F3M
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 10,14 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,53 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,5 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.