• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

XNMG 090408-F3M IC806 Double-sided 70° Rhombic Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 3395609
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NEOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3395609
EAN/GTIN 7291075479010
Nummer fabrikant 3395609
L-nummer L23950 2017

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer F3M, Hoekradius (RE) 0,8 mm, Snijlengte (L) 10,14 mm, Diameter binnencirkel (IC) 9,53 mm, Snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 10,14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,53 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Uit dezelfde serie "NEOTURN" Bekijk alles