XNMG 090408-F3M IC806 Double-sided 70° Rhombic Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Codice art.: 3395609
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3395609
EAN / GTIN 7291075479010
Codice del produttore 3395609
Numero-L L23950 2017

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F3M, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.14 mm, Diametro inscritto (IC) 9.53 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F3M
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 10.14 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.53 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev