Frez czołowy z wysokim posuwem do dwustronnych płytek wymiennych z 8 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3395199
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3395199
EAN / GTIN 7291075439144
Numer producenta 3395199
Numer L L23980 29

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica (DC/DCX): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 60 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 60,6 mm
  • Średnica (DC/DCX) 80 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 60 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 12 stopni