FFQ8 D080-07-27-12 Fast Feed Face Mills Carrying Double-Sided Square Inserts with 8 Cutting Edges

Artikelnummer: 3395199
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie NEOFEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3395199
EAN/GTIN 7291075439144
Nummer fabrikant 3395199
L-nummer L23980 29

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter (DC/DCX) 80 mm, aantal snijkanten (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 60 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 60,6 mm
  • Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 80 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 60 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) FFQ8 SZMU 120520
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 12 graden

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "NEOFEED" Bekijk alles