Popis:
Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 80 mm, počet břitů (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 50 mm.
Charakteristika:
- Typ upínace A
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 60.6 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 80 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 80 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 7
- Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFQ8 SZMU 120520
- Celková délka (OAL) 50 mm
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 12 Stupne