Wymienne głowice frezarskie do fazowania i pogłębiania (bez centrowania)

Nr art.: 3393225
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3393225
EAN / GTIN 7291075422696
Numer producenta 3393225
Numer L L24060 529

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, cechy interfejsu T05, średnica cięcia (DC): 1,95 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Interfejsy Cechy T05
  • Średnica ostrza (DC) 1,95 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 8 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 10 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni