MM ECF45-080-4T05 IC908 Capete de frezare interschimbabile pentru șanfrenare și ștanțare (fără centrare)

Cod articol.: 3393225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3393225
EAN / GTIN 7291075422696
Număr producător 3393225
L-Număr L24060 529

Descriere

Descriere:

Capete de frezare interschimbabile pentru șanfrenare și ștanțare (fără centrare)

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.95 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 10 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade