MM ECF45-080-4T05 IC908 Testine intercambiabili in metallo duro, per smussatura e lamatura

Codice art.: 3393225
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3393225
EAN / GTIN 7291075422696
Codice del produttore 3393225
Numero-L L24060 529

Descrizione

Descrizione:

Testine per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05, Diametro della fresa (DC) 1.95 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Flute Count (NOF) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Diametro della fresa (DC) 1.95 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 8 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 10 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees