Wiertło 3-wargowe z wymienną głowicą, otworami chłodzącymi i okrągłym chwytem. Głębokość wiercenia 8xD

Nr art.: 3392296
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3392296
EAN / GTIN 7291075442687
Numer producenta 3392296
Numer L L24040 465

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,709″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 18, długość całkowita (OAL): 9,345″, długość efektywna (LU): 5 827 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 709 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 744 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 709 cale
  • Średnica nominalna: 0 709 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,26″
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 18
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): H3P 180-IQ
  • Długość całkowita (OAL): 9 345 cale
  • Długość punktu (PL): 0 154 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 7 146 cale
  • Długość użytkowa (LU): 5 827 cale