D3N 180-144-25.4R-8D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392296
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3392296
EAN/GTIN 7291075442687
Številka proizvajalca 3392296
L-število L24040 465

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,709″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18, skupna dolžina (OAL) 9,345 ″, uporabna dolžina (LU) 5,827″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,709″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,744″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,709″
  • Decimalni ekvivalent: 0,709″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 18
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 180-IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 9,345″
  • Dolžina točke (PL): 0,154″
  • Štrleča dolžina (LPR): 7,146″
  • Uporabna dolžina (LU): 5,827″