Korpus wiertła do trójostrzowych wymiennych głowic wiertarskich z chłodzeniem wewnętrznym, chwyt okrągły, głębokość wiercenia 8xD

Nr art.: 3392184
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3392184
EAN / GTIN 7291075440652
Numer producenta 3392184
Numer L L24040 900

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 20 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 20, długość całkowita (OAL): 257,2 mm, długość efektywna (LU): 164,32 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 20 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 20
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H3P 200-IQ
  • Długość całkowita (OAL) 257,2 mm
  • Długość punktu (PL) 4,32 mm
  • Długość wspornika (LPR) 201,24 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 164,32 mm