D3N 200-160-25R-8D Borekrop til treribsbor med indvendig køling, rundt skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3392184
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3392184
EAN/GTIN 7291075440652
Producentnummer 3392184
L-nummer L24040 900

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 20 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 20, samlet længde (OAL) 257,2 mm, effektiv længde (LU) 164,32 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 20 mm
  • Bundtets diameter (DF) 32 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 20
  • Betegnelse for skæreplade (MIID) H3P 200-IQ
  • Samlet længde (OAL) 257,2 mm
  • Punktlængde (PL) 4,32 mm
  • Krave længde (LPR) 201,24 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 164,32 mm