Wiertło pełnowęglikowe z pełnym chwytem PCD do obróbki CFRP i stosów

Nr art.: 3384450
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3384450
EAN / GTIN 7291075410099
Numer producenta 3384450
Numer L L24240 921

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,312″, kierunek (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 0,251″, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - cal 0,251″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 1,63″, długość całkowita (OAL): 3″, długość efektywna (LU): 1-1/4″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 312 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Średnica nominalna: 0 251 cale
  • Średnica wiercenia (DC): 0 251 cale
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Cal 0,251″
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość rowka (LCF): 1,63 cale
  • Liczba zębów: 2
  • Długość całkowita (OAL): 3 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,26″
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 1-1/4″