Wiertło pełnowęglikowe z pełnym chwytem PCD do obróbki CFRP i stosów

Nr art.: 3384448
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria SOLIDDRILL
Rodzaj produktu Jobber drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3384448
EAN / GTIN 7291075410075
Numer producenta 3384448
Numer L L24240 919

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1/4″, kierunek (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 0,165″, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - cal 0,165″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 1.37″, długość całkowita (OAL): 2-3/4″, długość efektywna (LU): 1:13

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/4 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Średnica nominalna: 0 165 cale
  • Średnica wiercenia (DC): 0 165 cale
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Cal 0,165″
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość rowka (LCF): 1,37″
  • Liczba zębów: 2
  • Długość całkowita (OAL): 2-3/4″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,34″
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 1,13″