SCD 0165-112-250 FNPCD Burghie din carbură cu Plăcuţe PCD cu vârful complet pentru prelucrarea CFRP și stivuire

Cod articol.: 3384448
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3384448
EAN / GTIN 7291075410075
Număr producător 3384448
L-Număr L24240 919

Descriere

Descriere:

Burghie din carbură cu Plăcuţe PCD cu vârful complet pentru prelucrarea CFRP și stivuire

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Echivalent zecimal: 0.165″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 0.165″
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Inch 0.165″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 1.37″
  • Numărul de din?i: 2
  • Lungime totală (OAL): 2-3/4″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.34″
  • Tip de coadă: rotund
  • Lungime utilă (LU): 1.13″