• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Frez czołowy do okrągłych, dwustronnych płytek wymiennych (mocowanie klinowe)

Nr art.: 3383050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3383050
EAN / GTIN 7291075426793
Numer producenta 3383050
Numer L L23980 475

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, średnica piasty (DHUB): 47 mm, długość całkowita (OAL): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 50,3 mm
  • Średnica (DC/DCX) 63 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 47 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RNGN 1207
  • Długość całkowita (OAL) 40 mm