• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FRN D051A063-06-22-12 Planfräser für runde, doppelseitige Wendeschneidplatten (Keilklemmung)

Artikel-Nr.: 3383050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3383050
EAN / GTIN 7291075426793
Herstellernummer 3383050
L-Nummer L23980 475

Beschreibung

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50.3 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 47 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RNGN 1207
  • Longitud total (OAL) 40 mm