FRN D051A063-06-22-12 Čelní fréza pro klínově upnuté oboustranné kulaté břitové destičky

Artiklové číslo: 3383050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série ISCAR CERAMIC LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3383050
EAN / GTIN 7291075426793
Číslo výrobce 3383050
L-číslo L23980 475

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 47 mm, celková délka (OAL) 40 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 50.3 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 47 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RNGN 1207
  • Celková délka (OAL) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobrazit všechny