{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 50 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01400110; ZYL00900110 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki; Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 14 mm; 9 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 14 mm; 9 mm | |
| Długość chwytu LS | 34,2 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Synchrowerkzeugkopf für ER25 Gewindebohrer-Schaft-⌀ 9 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Długość wysięgu A | 40 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 19 mm | |
| Do gwintowania | tak | |
| Min. rozmiar gwintownika D1 | M9 | |
| Maks. rozmiar gwintownika D1 | M12 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Maks. ciśnienie chłodziwa | 50 bar | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Do chwytu gwintownika o średnicy | 9 mm | |
| Do chwytu kwadratowego | 7 mm | |
| Rodzaj produktu | Adapter uchwytu narzędziowego | |
| Długość całkowita L | 73,2 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 19 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 19 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 0,09 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 338185 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406103613 | |
| Numer producenta | 338185 9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |