{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01400110; ZYL00900110 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 14 mm; 9 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 14 mm; 9 mm | |
| Délka stopky LS | 34,2 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Synchrowerkzeugkopf für ER25 Gewindebohrer-Schaft-⌀ 9 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Nepodepřená délka A | 40 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 19 mm | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Velikost závitníku min. D1 | M9 | |
| Velikost závitníku max. D1 | M12 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Tlak chladicí kapaliny max. | 50 bar | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Pro průměr stopky závitníku | 9 mm | |
| Pro čtyřhrannou stopku | 7 mm | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 73,2 mm | |
| Výška celková H1 | 19 mm | |
| Šířka celkem B1 | 19 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 0,09 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 338185 9 | |
| EAN / GTIN | 4062406103613 | |
| Číslo výrobce | 338185 9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |