Głowica synchronizująca do ER25, ⌀ chwytu gwintownika d2: 10mm

Nr art.: 338185 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu gwintownika d2 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338185 10
EAN / GTIN 4062406103620
Numer producenta 338185 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • gwintowanie lub formowanie otworów na maszynach z wrzecionem synchronicznym,
  • minimalna kompensacja długości: +0,5 mm / -0,2 mm,
  • kompensacja błędów synchronizacji, a tym samym lepsza jakość gwintów i wyraźne zwiększenie trwałości,
  • do tulejek zaciskowych i oprawek napędzanych wg ISO 15488 (DIN 6499),
  • do gwintów lewych i prawych.

Pasuje do:

tulejek typu synchro ER nr 338180.