Synkronværktøjshoved til ER25 9 mm

Art.-nr.: 338185 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar

Produktdetaljer

Teknisk data

til snittap-skaft-⌀ d2 DIN 371 M9
til snittap-skaft-⌀ d2 DIN 374/376 M12
Udhængslængde L1 40 mm
Skaftfirkant 7 mm
⌀ D2 19 mm
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Produkttype Gevindborsadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 338185 9
EAN/GTIN 4062406103613

Betegnelse

Udførelse:

  • Gevindboring og -formning på maskiner med synkronspindel.
  • Minimallængdeudligning: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompensering for synkroniseringsfejl giver bedre gevindkvalitet og en betydelig forøgelse af standtiderne.
  • Til spændetangsholdere og drevne værktøjer iht. ISO 15488 (DIN 6499).
  • Egnet til højre- og venstregevind.

Passer til:

ER-synkronholder nr. 338180.