Wymienne głowice AVC do toczenia wewnętrznego i gwintowania

Nr art.: 3380443
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3380443
EAN / GTIN 7291075432503
Numer producenta 3380443
Numer L L23920 482

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędziowy do rowkowania/toczenia, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5 mm
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 22 mm
  • Dmin Odcinanie 39 mm