• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D32-GAIR-4 AVC-Wechselköpfe zum Innendrehen und Gewindedrehen

Artikel-Nr.: 3380443
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3380443
EAN / GTIN 7291075432503
Herstellernummer 3380443
L-Nummer L23920 482

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Dmin Abstechen 39 mm