AVC-D32-GAIR-4 Výměnné hlavice AVC pro vnitřní soustružení a řezání závitů

Č. pol.: 3380443
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CUT-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3380443
EAN/GTIN 7291075432503
Číslo výrobcu 3380443
Číslo L L23920 482

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 39 mm

Vhodné výrobky

Vložky