Wkrętak magnetyczny Stubby z magazynkiem bitów TORX z 6 bitami, 1/4″

Nr art.: 33744
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
Rodzaj produktu Bit tool

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 33744
EAN / GTIN 4010995337445
Numer producenta 33744
Numer L L60070 1898
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 130 x 50 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Odpowiedni do: DIN 3126, ISO 1173, forma D 6,3.
  • Zastosowanie: Szczególnie przydatne do prac w ciasnych i trudno dostępnych miejscach.
  • Idealny do ciasnych miejsc
  • Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
  • Magnetyczny uchwyt bitów
  • Praktyczne przechowywanie bitów w rękojeści
  • Uchwyt na bity z magazynkiem Stubby zapewnia pełną kontrolę nad bitami. Po zdjęciu kapturka z końcówki uchwytu rękojeści wielokomponentowej SoftFinish widać sześć bitów o długości 25 mm zaprojektowanych do wykonywania najczęściej stosowanych połączeń śrubowych. Tym samym uchwyt na bity z magazynkiem jest bardzo uniwersalny i szczególnie nadaje się do zastosowań mobilnych jako atrakcyjna alternatywa dla zestawu wkrętaków. Zintegrowany uchwyt na bity z magnetyczną funkcją przytrzymywania zapewnia łatwość użytkowania i optymalny chwyt. Poręczność i kompaktowe rozmiary wyróżniają magazynek bitów Stubby jako idealne narzędzie do pracy nawet na najbardziej ograniczonej przestrzeni.
  • Spis treści:
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)