{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | rojo; negro | |
| Modelo | forma recta | |
| Cantidad de herramientas | 7 | |
| Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas | 1/4 pulgada | |
| Características del mango | Depósito de puntas integrado; Forma ergonómica | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos | Soporte magnético para puntas | |
| Tipo de producto | Destornillador con puntas | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud total | 25 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Asiento para puntas; Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos TORX® internos |
| Número de artículo | 33744 | |
| EAN / GTIN | 4010995337445 | |
| Número del fabricante | 33744 | |
| Número L | L60070 1898 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |