{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | red; black | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Numero di utensili | 7 | |
| Dimensioni del motore, Attacco per bit | 1/4 pollice | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; Portabit integrato | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Particolarità, Per viti con poligono interno TORX® | Supporto magnetico per bit | |
| Tipo di prodotto | Cacciaviti con bit | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Lunghezza complessiva | 25 mm | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | bit holder; handle | |
| Uscita | for recessed TORX® screws; for recessed TORX® screws; for recessed TORX® screws; for recessed TORX® screws; for recessed TORX® screws |
| Codice articolo | 33744 | |
| EAN / GTIN | 4010995337445 | |
| Codice del produttore | 33744 | |
| Numero-L | L60070 1898 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |