Trzpienie mocujące ISO 3937 z otworami na chłodziwo z uchwytem ADB w formie DIN 69871

Nr art.: 3372724
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3372724
EAN / GTIN 7291075293999
Numer producenta 3372724
Numer L L24120 1662

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 78 mm, długość ciała (LB): 100 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 32 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 78 mm
  • Długość korpusu (LB) 100 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 24 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Rozmiar trzonka (SS) 40