DIN69871 40 SEM32X78X100C Frézovací trny ISO 3937 s otvory pro chladicí kapalinu s držákem ADB ve tvaru DIN 69871.

Artiklové číslo: 3372724
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3372724
EAN / GTIN 7291075293999
Číslo výrobce 3372724
L-číslo L24120 1662

Popis

Popis:

Frézovací trny, průměr tělesa (BD) 78 mm, délka tělesa (LB) 100 mm, průměr sběrače, strana stroje (DCONMS) 40 mm, strana obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 78 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 40