DIN69871 40 SEM32X78X100C Arbori ISO 3937 cu găuri de răcire cu suport ADB de formă DIN 69871.

Cod articol.: 3372724
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3372724
EAN / GTIN 7291075293999
Număr producător 3372724
L-Număr L24120 1662

Descriere

Descriere:

Arbori ISO 3937 cu găuri de răcire cu suport ADB de formă DIN 69871.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 78 mm
  • Lungimea corpului (LB): 100 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 24 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Dimensiunea cozii (SS): 40