{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Średnica zewnętrzna głowicy | 5,5 mm | |
| Długość nominalna | 10 mm | |
| Rozmiar gwintu | M3,5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | M |
| Numer artykułu | 3370275 | |
| EAN / GTIN | 7291075618433 | |
| Numer producenta | 3370275 |