SR M3.5XL10-D5.5 Tapón hueco roscado

Número de artículo: 3370275
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Diámetro exterior de la cabeza e 5,5 mm
Longitud nominal L 10 mm
Tamaño de rosca d1 M3,5
Perfil de accionamiento hexágono interior
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M

Identificación y clasificación

Número de artículo 3370275
EAN / GTIN 7291075618433
Número del fabricante 3370275

Descripción

Descripción:

Tornillos