SR M3.5XL10-D5.5 Vis d'assise

Réf.: 3370275
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Diamètre extérieur de la tête 5,5 mm
Longueur nominale 10 mm
Taille de filetage M3,5
Profil d’entraînement six-pans creux
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis non spécifiée
Type de filetage M

Identification et classification

Référence article 3370275
EAN / GTIN 7291075618433
Réf. fabricant 3370275

Description

Description:

Vis