Adapter do obróbki osiowej

Nr art.: 3368879
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MODULAR-GRIP
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Szerokość b2 8 mm
Szerokość skrawania w 4 mm
Możliwość wcinania osiowego tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3368879
EAN / GTIN 7291075407822
Numer producenta 3368879
Numer L L23920 2920

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 35 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 80 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 68 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 45 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 35 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm