TNFPAD-XL 4R-45T35-JHP Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 3368879
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MODULAR-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3368879
EAN / GTIN 7291075407822
Gyártó száma 3368879
L-szám L23920 2920

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló szerszámtartók, vágási mélység, max (CDX) 35 mm, vágási szélesség (CW) 4 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 68 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 45 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 35 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm

Ugyanabból a sorozatból "MODULAR-GRIP" Összes megtekintése