TNFPAD-XL 4R-45T35-JHP Adapters for Face Machining

Réf.: 3368879
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MODULAR-GRIP
Domaine d’application Gorges extérieures axiales
Type de produit Porte-plaquettes
Largeur b2 8 mm
Largeur de gorge w 4 mm
Rainurage axial possible oui

Identification et classification

Référence article 3368879
EAN / GTIN 7291075407822
Réf. fabricant 3368879
Article hors catalogue L23920 2920

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 68 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 45 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 35 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm