Uchwyty szybkowymienne 46MK4

Nr art.: 336800 46MK4
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
⌀ otworu D1 46 mm
Chwyt do mocowania MK4
⌀ zewnętrzna uchwytu D 86 mm
długość całkowita 222 mm
długość od wrzeciona obrabiarki 104,3 mm
Rodzaj produktu uchwytem szybkowymiennym

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 336800 46MK4
EAN / GTIN 4045197310460
Numer producenta 3100400

Opis

Wykonanie:

Przesunięcie pierścienia w dół powoduje zamknięcie stalowego zatrzasku kulkowego w końcówce narzędziowej.

Zastosowanie:

Do szybkiej wymiany narzędzi.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki do wierteł nr 336820.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne