{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bohrungs-⌀ D1 | 46 mm | |
| Aufnahmeschaft | MK4 | |
| Futteraußen-⌀ D | 86 mm | |
| Gesamtlänge | 222 mm | |
| Länge ab Maschinenspindel | 104,3 mm | |
| Produktart | Schnellwechselfutter |
| Artikelnummer | 336800 46MK4 | |
| EAN / GTIN | 4045197310460 | |
| Herstellernummer | 3100400 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |