{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de la perforación D1 | 46 mm | |
Vástago de asiento | CM4 | |
⌀ exterior cono D | 86 mm | |
Longitud total | 222 mm | |
Longitud a partir del husillo de máquina | 104,3 mm | |
Tipo de producto | Cono de cambio rápido |
Número de artículo | 336800 46MK4 | |
EAN / GTIN | 4045197310460 | |
Número del fabricante | 3100400 |