Uchwyty szybkowymienne, ø otworu D1 / trzpień mocujący (mm/MK): 26MK2

Nr art.: 336800 26MK2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø otworu D1 / trzpień mocujący (mm/MK) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu D1 26 mm
Chwyt do mocowania MK2
⌀ zewnętrzna uchwytu D 48 mm
długość całkowita 150 mm
długość od wrzeciona obrabiarki 75,5 mm
Rodzaj produktu uchwytem szybkowymiennym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 336800 26MK2
EAN / GTIN 4045197310446
Numer producenta 3100200
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Przesunięcie pierścienia w dół powoduje zamknięcie stalowego zatrzasku kulkowego w końcówce narzędziowej.

Zastosowanie:

Do szybkiej wymiany narzędzi.

Wyp. dodatkowe:

Wkładki do wierteł nr 336820.