Frezy pełnowęglikowe o stożkowym kształcie do frezowania profili 3D na maszynach 5-osiowych (obróbka wstępna i wykańczająca)

Nr art.: 3366920
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3366920
EAN / GTIN 7291075431803
Numer producenta 3366920
Numer L L24180 2655

Opis

Opis:

  • frezy stożkowe, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 1,87 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 10 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 1,87 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Okrągły trzpień montażowy